PANDUIT - PANKGTSBLD KIT LAME DI RICAMBIO PER GTS/PTS - KGTSBLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Forma della lama - Lineare
Adatto per - Altri
Larghezza - 8 mm
Lunghezza - 11.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983764242
Codice prodotto
PANKGTSBLD
Cod. produttore
KGTSBLD
Produttore
PAN
Materiale:
Acciaio inox
Forma della lama:
Lineare
Adatto per:
Altri
Larghezza:
8 mm
Lunghezza:
11.6 mm
Lama a settori tranciabili:
no
Blade Replacement Kit for GTS and PTS Tools


