PANDUIT - PANHV965-CP0 FASCETTA IN-LINE HYPER-V, 265 MM, SEZION - HV965-CP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 265 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983783113
Codice prodotto
PANHV965-CP0
Cod. produttore
HV965-CP0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
265 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
710 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


