PANDUIT - PANHSTTA150-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL - HSTTA150-48-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 12.9 mm
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Lunghezza - 1.2 m
Confezione
25 PZ
EAN
0074983784790
Codice prodotto
PANHSTTA150-48-Q
Cod. produttore
HSTTA150-48-Q
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
12.9 mm
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1.2 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.5 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no