PANDUIT - PANHSTT4A62-48-5 4:1 THIN WALL ADHESIVE LINED HEAT SHRINK - HSTT4A62-48-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 16 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
5 PZ
EAN
0074983114474
Codice prodotto
PANHSTT4A62-48-5
Cod. produttore
HSTT4A62-48-5
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
16 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
5/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no