AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT150-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA - HSTT150-48-5

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT150-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983905966

Codice prodotto

PANHSTT150-48-5

Cod. produttore

HSTT150-48-5

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

38.1 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

19.1 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 1.5"(38.1mm) Dia, Black