AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHST3.0-48-2 LA GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SPE - HST3.0-48-2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHST3.0-48-2 LA GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0074983616954

Codice prodotto

PANHST3.0-48-2

Cod. produttore

HST3.0-48-2

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

76.2 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.1 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thick Adhesive, 3"(76.2mm) Dia, Black