PANDUIT - PANHLT2I-X2 FASCETTA GANCIO E ANELLO, FASCETTA AD AN - HLT2I-X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0074983540907
Codice prodotto
PANHLT2I-X2
Cod. produttore
HLT2I-X2
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Chiusura asola uncino
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura di montaggio:
-18...104 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no