AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANH2X4LG6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO - H2X4LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANH2X4LG6 CANALE PORTACAVI INCERNIERATO FESSURATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 104.1 mm

  • Larghezza - 55.1 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983582396

Codice prodotto

PANH2X4LG6

Cod. produttore

H2X4LG6

Produttore

PAN

Altezza:

104.1 mm

Larghezza:

55.1 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

25.4 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

7.9 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

5.161 mm²

Slotted Hinged Duct,PVC,2X4X6',Light Gray