AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANGS4H-E PANDUIT OFFERS THE MOST PREFERRED HAND-O - GS4H-E

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANGS4H-E PANDUIT OFFERS THE MOST PREFERRED HAND-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 4.8...8.9 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056255692

Codice prodotto

PANGS4H-E

Cod. produttore

GS4H-E

Produttore

PAN

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

4.8...8.9 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

Ergonomic Metal Housing Cable Tie Hand Tool for S, HS, LH, H ties, Adjustable tension