AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANG4X5LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G4X5LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANG4X5LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 129.5 mm

  • Larghezza - 108 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 60 PZ

EAN

0074983545940

Codice prodotto

PANG4X5LG6

Cod. produttore

G4X5LG6

Produttore

PAN

Altezza:

129.5 mm

Larghezza:

108 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

33.8 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Con coperchio:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

12.903 mm²

Slotted Duct, PVC,4X5X6',LGRY