AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANG2X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI. - G2X3LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANG2X3LG6 PASSACAVO A PETTINE CON SLOT AMPI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 79.2 mm

  • Larghezza - 57.2 mm

  • Colore - Grigio

  • Modello del profilo laterale - Punzonato

  • Lunghezza - 1828.8 mm

Confezione

  • 60 M

EAN

0074983545841

Codice prodotto

PANG2X3LG6

Cod. produttore

G2X3LG6

Produttore

PAN

Altezza:

79.2 mm

Larghezza:

57.2 mm

Colore:

Grigio

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Lunghezza:

1828.8 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

7.9 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Slotted Duct, PVC, 50.8mm X 76.2mm X 6', Light Grey