PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELQ1Q1NNM003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983121359
Codice prodotto
PANFZ2ELQ1Q1NNM003
Cod. produttore
FZ2ELQ1Q1NNM003
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


