PANDUIT - PANFZ1BN1NNNSNM002 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 900? - FZ1BN1NNNSNM002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983923298
Codice prodotto
PANFZ1BN1NNNSNM002
Cod. produttore
FZ1BN1NNNSNM002
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
1
Diametro esterno guaina della singola fibra:
0.9 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


