AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFPUD6X88MTG UTP FIELD TERM PLUG, 4-PAIR, 22 - 26 AWG - FPUD6X88MTG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFPUD6X88MTG UTP FIELD TERM PLUG, 4-PAIR, 22 - 26 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056366121

Codice prodotto

PANFPUD6X88MTG

Cod. produttore

FPUD6X88MTG

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Adatto per cavo tondo:

Utensile speciale necessario:

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ45 Plug with 45° Up/Down Cap