PANDUIT - PANFLCSSBUY CONNETTORE LC SIMPLEX MONOMODALE PER FIB - FLCSSBUY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
Categoria della fibra - OS2
Collegamento - A crimpare
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Plug / Maschio
Confezione
1 PZ
EAN
0074983047536
Codice prodotto
PANFLCSSBUY
Cod. produttore
FLCSSBUY
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
LC
Categoria della fibra:
OS2
Collegamento:
A crimpare
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Materiale della ferrula:
Ceramica


