PANDUIT - PANFLCDS900BUY CONNETTORE LC DUPLEX MONOMODALE PER FIBR - FLCDS900BUY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Duplex
Categoria della fibra - OS2
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
0074983047444
Codice prodotto
PANFLCDS900BUY
Cod. produttore
FLCDS900BUY
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Categoria della fibra:
OS2
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Blu
Materiale della ferrula:
Ceramica


