PANDUIT - PANFLCDM900BLY THE DUPLEX FIELD POLISH LC FIBER OPTIC C - FLCDM900BLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC-Duplex
Categoria della fibra - OM 3
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
0074983127207
Codice prodotto
PANFLCDM900BLY
Cod. produttore
FLCDM900BLY
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Categoria della fibra:
OM 3
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Connettore
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Materiale della ferrula:
Ceramica


