PANDUIT - PANFD1W24AQDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 A - FD1W24AQDLCZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Colore - Nero
Con numero di giunti / adattatori - 24
Tipo di connettore esterno - LC-Duplex
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Confezione
1 PZ
EAN
0074983950997
Codice prodotto
PANFD1W24AQDLCZ
Cod. produttore
FD1W24AQDLCZ
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Colore:
Nero
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero RAL:
9.005


