PANDUIT - PANFCE4U ALLOGGIA FINO A DODICI CASSETTE QUICKNET - FCE4U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Numero di unità rack - 4
Altezza - 177 mm
Larghezza - 447 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983008759
Codice prodotto
PANFCE4U
Cod. produttore
FCE4U
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
4
Altezza:
177 mm
Larghezza:
447 mm
Profondità:
414 mm
Rack Mount Fiber Enclosure 4 RU


