AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFC2ZA-24-10U THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OM4, AND F - FC2ZA-24-10U

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFC2ZA-24-10U THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OM4, AND F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056567092

Codice prodotto

PANFC2ZA-24-10U

Cod. produttore

FC2ZA-24-10U

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Metodo di montaggio:

Altri

OM4 Fiber; Ultra Low Loss; 24 Fibers Total; LC Duplex Adapter (Color and split sleeve dictated by Fiber Type); Universal