AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFC2XN-12-03AS OM3 12-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS, SC DU - FC2XN-12-03AS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFC2XN-12-03AS OM3 12-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS, SC DU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983951604

Codice prodotto

PANFC2XN-12-03AS

Cod. produttore

FC2XN-12-03AS

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

1

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Altri

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

MT / MPO

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

35 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

125 mm

OM3 12-fiber total, standard loss, SC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type);Standard Method A