AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAP8WAQDLCZ FAP LC 10GIG CARICATO CON 8 ADATTATORI ( - FAP8WAQDLCZ

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAP8WAQDLCZ FAP LC 10GIG CARICATO CON 8 ADATTATORI (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - LC-Duplex

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 8

  • Con giunto / adattatore - no

  • Tipo di fibra - Multimodale

  • Tipo di connettore interno - LC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983779031

Codice prodotto

PANFAP8WAQDLCZ

Cod. produttore

FAP8WAQDLCZ

Produttore

PAN

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Adatto per numero di giunti / adattatori:

8

Con giunto / adattatore:

no

Tipo di fibra:

Multimodale

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Piedinatura:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

FAP w/8 LC 10 GbE Dupl mm Adapters (AQ) Zirconia