AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAP6WBUSCZ FAP SC CARICATO CON 6 ADATTATORI (BLU) P

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAP6WBUSCZ FAP SC CARICATO CON 6 ADATTATORI (BLU) P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - SC

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Con giunto / adattatore - no

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983849932

Codice prodotto

PANFAP6WBUSCZ

Cod. produttore

FAP6WBUSCZ

Produttore

PAN

Tipo di connettore esterno:

SC

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Con giunto / adattatore:

no

Tipo di fibra:

Monomodale

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

FAP w/6 SC Simpl AdapterS (BU) Zirconia