AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAP3WAQDSCZ FAP SC 10GIG CARICATO CON 3 ADATTATORI (

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAP3WAQDSCZ FAP SC 10GIG CARICATO CON 3 ADATTATORI (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - SC-Duplex

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 3

  • Con giunto / adattatore - no

  • Tipo di fibra - Multimodale

  • Tipo di connettore interno - SC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983376360

Codice prodotto

PANFAP3WAQDSCZ

Cod. produttore

FAP3WAQDSCZ

Produttore

PAN

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Adatto per numero di giunti / adattatori:

3

Con giunto / adattatore:

no

Tipo di fibra:

Multimodale

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

FAP w/3 SC Duplex MM Adapters (AQ) Zirconia