AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFAP12WAGSCZ FAP SC/APC (ESTESO) CARICATO CON 12 ADAT - FAP12WAGSCZ

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAP12WAGSCZ FAP SC/APC (ESTESO) CARICATO CON 12 ADAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore esterno - SC

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Con giunto / adattatore - no

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Tipo di connettore interno - SC-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983591282

Codice prodotto

PANFAP12WAGSCZ

Cod. produttore

FAP12WAGSCZ

Produttore

PAN

Tipo di connettore esterno:

SC

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Con giunto / adattatore:

no

Tipo di fibra:

Monomodale

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Altri

FAP w/12 SC APC Simpl Adapters (AG) Zirconia