AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFANCZ48-24 THE 50UM OM4 48 FIBRE INDOOR-OUTDOOR STR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFANCZ48-24 THE 50UM OM4 48 FIBRE INDOOR-OUTDOOR STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056685208

Codice prodotto

PANFANCZ48-24

Cod. produttore

FANCZ48-24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

50um OM4 48 Fibre Indoor-Outdoor Stranded Tube, EuroClass Cca-s1-d1-a1, 250um Fibres