AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFADSLCZAQ-L LC SR/SR ADATTATORE PER FIBRE OTTICHE MU - FADSLCZAQ-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFADSLCZAQ-L LC SR/SR ADATTATORE PER FIBRE OTTICHE MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Turchese

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983376421

Codice prodotto

PANFADSLCZAQ-L

Cod. produttore

FADSLCZAQ-L

Produttore

PAN

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Turchese

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Versione UPC:

LC Dupl Fiber Optic Adapter 10 GbE AQ (Zirc)