PANDUIT - PANFADSCZBU-L ADATTATORE PER FIBRE OTTICHE MONOMODALI - FADSCZBU-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Innesto
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale del manicotto - Ceramica
Confezione
50 PZ
EAN
0074983423354
Codice prodotto
PANFADSCZBU-L
Cod. produttore
FADSCZBU-L
Produttore
PAN
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
SC Dupl Fiber Optic Adapter BU (Zirc)


