AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFADCZ12-24 THIS 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OM4, EUROC

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFADCZ12-24 THIS 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OM4, EUROC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impermeabile longitudinalmente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056395381

Codice prodotto

PANFADCZ12-24

Cod. produttore

FADCZ12-24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM4

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.2 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

50um OM4 12 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres