AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM005

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983070015

Codice prodotto

PANF92ELQ1Q1SNM005

Cod. produttore

F92ELQ1Q1SNM005

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 5m