AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF91BN3NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 900?

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF91BN3NNNSNM001 THE SIMPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 900?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983921812

Codice prodotto

PANF91BN3NNNSNM001

Cod. produttore

F91BN3NNNSNM001

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

0.9 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 1f 900um Buff SC Sim/Pigtail Std Polarity Std IL 1m