AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF83-18-D FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 8 AWG. - F83-18-D

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF83-18-D FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 8 AWG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983763535

Codice prodotto

PANF83-18-D

Cod. produttore

F83-18-D

Produttore

PAN

Sezione nominale:

10 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola, marca PANDUIT GMBH, modello PANF83-18-D - FERULA NON ISOLATA SEZIONE CAVO 8 AWG.