AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF78-8-M FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 16 AWG. - F78-8-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF78-8-M FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 16 AWG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983764204

Codice prodotto

PANF78-8-M

Cod. produttore

F78-8-M

Produttore

PAN

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Ferrule, non-insulated, 16 AWG (1.5mm²), 0.31(8.0mm) length