PANDUIT - PANF3X3LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F3X3LG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 82.6 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
60 PZ
EAN
0074983375776
Codice prodotto
PANF3X3LG6
Cod. produttore
F3X3LG6
Produttore
PAN
Larghezza:
82.6 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²


