PANDUIT - PANF1X1.5LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1X1.5LG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 41.1 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
120 PZ
EAN
0074983375073
Codice prodotto
PANF1X1.5LG6
Cod. produttore
F1X1.5LG6
Produttore
PAN
Altezza:
41.1 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
968 mm²


