PANDUIT - PANF1.5X1.5LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL - F1.5X1.5LG6-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 41.1 mm
Larghezza - 44.5 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
120 PZ
EAN
0074983338115
Codice prodotto
PANF1.5X1.5LG6-A
Cod. produttore
F1.5X1.5LG6-A
Produttore
PAN
Altezza:
41.1 mm
Larghezza:
44.5 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
30.5 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²


