PANDUIT - PANDP245E88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE, CAT - DP245E88TGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Numero di unità rack - 1
Altezza - 53.086 mm
Larghezza - 254 mm
Profondità - 29.718 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983037056
Codice prodotto
PANDP245E88TGY
Cod. produttore
DP245E88TGY
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Numero di unità rack:
1
Altezza:
53.086 mm
Larghezza:
254 mm
Profondità:
29.718 mm
Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, 24 Port, 1RU


