AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANDNF14-250FIMB-K FASTON MASCHIO, ALIMENTAZIONE A BOBINA, - DNF14-250FIMB-K

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANDNF14-250FIMB-K FASTON MASCHIO, ALIMENTAZIONE A BOBINA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983823130

Codice prodotto

PANDNF14-250FIMB-K

Cod. produttore

DNF14-250FIMB-K

Produttore

PAN

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Male Disconnect, nylon fully insulated, oversized housing, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size, butted seam