AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCST115 PINZA SPELACAVI. - CST115

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCST115 PINZA SPELACAVI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tacca spelacavi -

  • Capacità di spelatura AWG - 20...10

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983225606

Codice prodotto

PANCST115

Cod. produttore

CST115

Produttore

PAN

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

20...10

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

no

Wire Stripper, plier type