AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCR2-M OCCHIELLO DI CONNESSIONE PER FASCETTE CH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCR2-M OCCHIELLO DI CONNESSIONE PER FASCETTE CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Diametro max fascio cavi - 4.8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Temperatura di esercizio - 85...-60 °C

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983600014

Codice prodotto

PANCR2-M

Cod. produttore

CR2-M

Produttore

PAN

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro max fascio cavi:

4.8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Cable Tie Mount, Connector Ring, NAT