AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCPA48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE IN MET - CPA48BLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCPA48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE IN MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983036493

Codice prodotto

PANCPA48BLY

Cod. produttore

CPA48BLY

Produttore

PAN

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

2

Numero RAL:

9005

Altezza:

88.1 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

107.1 mm

Patch Panel, 48 Port, Angled, All Metal, Black