AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCP48BNCBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE 48 PORTE CON CO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCP48BNCBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE 48 PORTE CON CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

  • Tipo di connettore - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983036431

Codice prodotto

PANCP48BNCBLY

Cod. produttore

CP48BNCBLY

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

Altri

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

32.5 mm

Patch Panel, 48 Port, 75ohm Connectors, Black