AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJSH6X88TGY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 SPRING - CJSH6X88TGY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJSH6X88TGY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 SPRING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056015166

Codice prodotto

PANCJSH6X88TGY

Cod. produttore

CJSH6X88TGY

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Cat 6A Spring Shuttered Jack, Shielded, (BL), TG Style