AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJH6X88TGWH THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT - CJH6X88TGWH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJH6X88TGWH THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056015029

Codice prodotto

PANCJH6X88TGWH

Cod. produttore

CJH6X88TGWH

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Bianco

Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, WH