AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJH688TGAW THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT - CJH688TGAW

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJH688TGAW THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056014688

Codice prodotto

PANCJH688TGAW

Cod. produttore

CJH688TGAW

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Cat6 Spring Shuttered Jack, TG Style, AW