AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ688TGWH MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO - CJ688TGWH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ688TGWH MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983395538

Codice prodotto

PANCJ688TGWH

Cod. produttore

CJ688TGWH

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Bianco

Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, White, TG Style