AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ688TGBL-C THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 TG JACK MODU - CJ688TGBL-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ688TGBL-C THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 TG JACK MODU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983081905

Codice prodotto

PANCJ688TGBL-C

Cod. produttore

CJ688TGBL-C

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANCJ688TGBL-C - CATEGORY 6 RJ45 8-POSITION 8-WIRE UNI