AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJ5E88TGRD MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TGRD

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCJ5E88TGRD MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983395316

Codice prodotto

PANCJ5E88TGRD

Cod. produttore

CJ5E88TGRD

Produttore

PAN

Categoria:

5E

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Rosso

Mini-Com Module, Cat 5e, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Red, TG Style