PANDUIT - PANCJ5E88TGBU MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TGBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Adatto per cavo tondo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0074983395248
Codice prodotto
PANCJ5E88TGBU
Cod. produttore
CJ5E88TGBU
Produttore
PAN
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Altri


