PANDUIT - PANCFAPPBL1 ACCETTA FINO A 4 PANNELLI ADATTATORI FAP - CFAPPBL1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Con numero di giunti / adattatori - 0
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Con pigtail - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983788576
Codice prodotto
PANCFAPPBL1
Cod. produttore
CFAPPBL1
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Con numero di giunti / adattatori:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
11.2 mm


